キョーリン飼育教材 メダカのエサ徳用 150g

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150g) 注文コード61522328 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

完全栄養でメダカを丈夫に育てます。
よく産卵ふ化し、楽しく観察できます。
マイクロバインディング製法で、水に溶け出さない極小顆粒を実現。
原料を微細に粉砕し、極微量の強力なバインダーで粘結する製法で、水中での安定性が高く栄養分の溶出を防ぎます。
粒サイズ:0.2〜0.6mm

成分保証成分:蛋白質48%以上、脂質5.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分16%以下、りん1.0%以上 原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、ビール酵母、グルテンミール、ガーリック、海藻粉末、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン)、ミネラル類(P,食塩,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
メダカの餌
農・林・水産業

毎年無くなったらここで購入させていただいています!値段も安価で喰い付きもとてもよいです!下に落ちるのでエビにもちょうど良い感じです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする