PC4-P INFOS PC4 田島メタルワーク 61522520

INFOS PC4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード61522520品番PC4-P
参考基準価格(税別)¥924,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。
ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。
強化ガラスを使用していますので安全です。

用途
本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上
掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り
ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付
開閉機構:オリジナル錠
照明:LED蛍光灯 1本
脚:ステンレス 1.5t ヘアライン・鏡面仕上
掲示スペース:H810mm×W1310mm
ガラス戸降下式
仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1950

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,600/税込12,760
北海道地方数量1につき15,400/税込16,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする