570505 純正タイプ ミラーステー 日野 大型用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522546 570505 純正タイプ ミラーステー 日野 大型用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522546 570505 純正タイプ ミラーステー 日野 大型用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522546

純正タイプ ミラーステー 日野 大型用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61522546 品番570505
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミラーステーを輝かしいステンレス製へ!エアループプロフィア(グランドプロフィア後期)ヒーター付きミラー車用ステンレス製ミラーステー。助手席側はNEWプロフィア(グランドプロフィア前期)も対応可。ミラー用配線コード内臓。

適合車種日野大型エアループプロフィア(H22.9〜H29.4)リモコン・ヒーター付車 適合日野大型エアループプロフィア(H22.9〜H29.4)リモコン・ヒーター付車 タイプ運転席側 材質ステンレス 種別運転席側 用途外装パーツ
注意
※ミラー及びサイドアンダーミラー用ブラケットは付属しておりません※H22.9以降車においても一部車両において一致しない場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする