JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ワイパーパネルガーニッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
4t標準
注文コード
61522573
品番
572176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ワイパーパネルに被せるだけでフロントマスクの印象が変わります。つなぎ目がない一体式。
材質
スチール
適合車種
日野4t'17レンジャー標準(H29.5〜)
取付け方法
被せ式
適合
日野4t'17レンジャー(H29.5〜)
種別
4t標準
色
クロームメッキ
メーカー
日野
取付方式
かぶせ式
用途
外装パーツ
取扱説明書:
取扱説明書(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正にかぶせて取り付けします。
※両面テープやビス止め加工が必要となる場合がございます。予めご了承ください。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。