JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フロントフェンダー スーパーグレート用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61522589
品番
572345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!交換式
用途
ボディパーツ
適合
ふそう大型スーパーグレートスーパーキャブ用
種別
交換式
材質
樹脂
色
クロームメッキ
タイプ
運転席
取付け方法
交換式
適合車種
ふそう大型NEWスーパーグレートスーパーキャブ車/'17スーパーグレートスーパーキャブ車(H19.4〜)※標準キャブ車、前輪二軸車取付不可※トラバースステップ無車への取り付けの場合、別途ステップ固定用のナット(スチール、8mm)が必要
注意
※お車の形状をご確認の上お求めください※トラバースステップ無車への取付けの場合別途ステップ固定用のナット(スチール8mm)が必要です。※前輪二軸車取付不可※純正と交換して取付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。