572346 フロントフェンダー スーパーグレート用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522598 572346 フロントフェンダー スーパーグレート用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522598

フロントフェンダー スーパーグレート用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61522598 品番572346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!交換式

用途ボディパーツ 適合ふそう大型スーパーグレートスーパーキャブ用 種別交換式 材質樹脂 クロームメッキ タイプ助手席 取付け方法交換式 適合車種ふそう大型NEWスーパーグレートスーパーキャブ車/'17スーパーグレートスーパーキャブ車(H19.4〜)※標準キャブ車、前輪二軸車取付不可※トラバースステップ無車への取り付けの場合、別途ステップ固定用のナット(スチール、8mm)が必要
注意
※お車の形状をご確認の上お求めください※トラバースステップ無車への取付けの場合別途ステップ固定用のナット(スチール8mm)が必要です。※前輪二軸車取付不可※純正と交換して取付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする