572347 フェンダーゴムステンレスカバーふそう大型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522607 572347 フェンダーゴムステンレスカバーふそう大型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522607 572347 フェンダーゴムステンレスカバーふそう大型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522607

フェンダーゴムステンレスカバーふそう大型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61522607 品番572347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フェンダーシールドの上から被せて足回りをすっきり且つ煌びやかに引き締めます。

用途ボディパーツ 適合ふそう大型'17スーパーグレート前1軸ベッド付車(H29.5〜) 種別大型 材質ステンレス 鏡面 タイプA15-B163タイプ 取付方式かぶせ式 板厚(mm)0.8 メーカーふそう 取付け方法被せ式 適合車種ふそう大型'17スーパーグレート前1軸ベッド付車(H29.5〜)
取扱説明書:取扱説明書(0.6MB)
注意
※プロショップ取付推奨商品です。無理な取付は走行中の本製品落下などで人命にかかわる危険が伴いますのでプロショップ等での取り付けを強くお勧めいたします。。※本製品はステンレスのカバーのみとなります。※車両グレート等によっては取付けできない場合がございます。お車の形状をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする