JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ステップ NEWスーパーグレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61522625
品番
572350
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
NEWスーパーグレートのハイキャブ仕様車対応のミドルステップ(足掛け2段3段目)です。サイド廻りを一気に引き締めます。
用途
ボディパーツ
適合
ふそう大型NEWスーパーグレートスーパーキャブ(H19.4〜H29.4)
種別
大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
交換式
内容
左のみ
メーカー
ふそう
適合車種
ふそう大型NEWスーパーグレートスーパーキャブ(H19.4〜H29.4)
注意
※標準キャブ車及び前輪2軸車には取付出来ません。※取付に必要な部材は純正品をご利用下さい。※本製品には塗装されている箇所がございます。