572451 ステップカバー'17プロフィア JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522634 572451 ステップカバー'17プロフィア JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522634

ステップカバー'17プロフィア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合日野大型'17プロフィア前1軸車(H29.5〜) タイプロアー 注文コード61522634 品番572451
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は適合・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

フロントサイドをシャープに彩るステップカバー

用途ボディパーツ 適合日野大型'17プロフィア前1軸車(H29.5〜) 種別大型 材質樹脂 クロームメッキ タイプロアー 取付方式かぶせ式 内容左右セット メーカー日野 適合車種日野大型'17プロフィア前1軸車(H29.5〜)
注意
※専門店での取付をお勧めいたします※年式はあくまで目安です。お求めの際はお車の形状をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする