JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フロントフェンダーカバー左右セット'17プロフィア用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61522659
品番
572455
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!被せ式
用途
ボディパーツ
適合
日野大型'17プロフィア用
種別
被せ式
材質
樹脂
色
クロームメッキ
タイプ
左右セット
取付け方法
被せ式
適合車種
日野大型'17プロフィア(H29.5〜)
注意
※純正にかぶせて取り付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。