JET INOUE(ジェットイノウエ)
スリムナンバーアンドン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1台
タイプ
角丸
スタンダード
角丸
種別
大型
中型
大型
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61522695
品番
524157
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
超薄型ナンバーアンドン。
用途
外装パーツ
適合
大型車
種別
大型
材質
SUS430BA/アクリル
寸法(mm)
460×235×25-R20
サイズ
大
タイプ
角丸
全高(mm)
25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
235×460×30 角20R
板厚(mm)
上蓋/1.0mm、受側/0.6mm
適合車種
大型車
注意
※蛍光灯ユニット等は付属されておりません。