JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
タクシーアンドン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61522738
品番
524413
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
タクシー/代行タイプのアンドンです。無地なのでお好きなステッカーを貼ってお使いいただけます。
用途
電装パーツ
付属品
12V10Wバルブ
適合
12V車
材質
スチール/樹脂
質量(kg)
0.85
タイプ
無地
消費電力(W)
10-0.8A
使用電圧(V)
DC12
取付け方法
マグネット式
適合車種
12V車
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
350×95×96
注意
※高速自動車道等の走行にはご使用できませんので、一般道法定速度50km以内でご使用下さい。※電球は10W以内でご使用下さい。ワット数を上げますとヒューズが切れ、または火災の原因になります。