JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
JET 丸型テール用センターレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61522783
品番
525411
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
529
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです
色
クリアー
用途
外装パーツ
適合
ジェットイノウエ丸大型テール(525301/525305/525309/525311)
種別
大型
材質
樹脂
奥行(mm)
27.5
ねじピッチ(mm)
53.5
直径(mm)
85/71(前/後)
注意
※ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです。それ以外のテールには使用出来ません。