JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ウインカーガーニッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61523018
品番
526029
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
両面テープで貼り付けるだけでお車のウィンカーランプのイメージをガラリと変えます!
用途
外装パーツ
適合
いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1〜)/いすゞ4t' 07フォワード(H19.7〜)
材質
SUS304
材質/仕上
ステンレス/ウロコ
色
ウロコ
タイプ
ステンレス
板厚(mm)
0.8
適合車種
いすゞ2t07エルフハイキャブ(H19.1〜ON)/4t07フォワード(H19.7〜ON)
サイズ(mm)
縦82-105×幅295×奥行53(左右対称)
半径(Φmm)
ウロコ模様:約22(半円)
注意
※貼付作業を行う前に貼付ける面の汚れをアルコールパット等で拭き取り、乾いた布などで乾拭きをしてから作業を行ってください。