曜日別特売
F1053Y-2 myナンバー錠 MAILBOX 98君 田島メタルワーク 61523107

MAILBOX 98君

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1台注文コード61523107品番F1053Y-2 myナンバー錠
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多段式省スペースタイプ
材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。
一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。

用途
本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t
扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:ポリカーボネート樹脂
投入口:333mm×21mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする