528674 エアコンディスプレイ用LED球 JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523133 528674 エアコンディスプレイ用LED球 JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523133

エアコンディスプレイ用LED球

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様日野車 注文コード61523133 品番528674
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

エアコンスイッチのランプをカスタムできる電装パーツです!

LED色ホワイト ガラス球形式T-4.2 定格電圧(V)24 セット数7個 仕様日野車
注意
※プロショップでの交換を推奨いたします

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
プロフィアのエアコン球交換に
株式会社太陽流通サービス 様 (運輸・通信業)

いつも電球をディーラー様より購入して交換してましたが、バルブの切れる頻度が多いので、2回目の購入です。
色的には、純正色の方が良いとのお話もありますが、緑色のLEDエアコン球(日野純正色)があればもっと良いことと、極性が判り易くして頂ければ良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする