MX-17-2 myナンバー錠 MAILBOX MX-17 田島メタルワーク 61523220

MX-17-2 myナンバー錠 MAILBOX MX-17 田島メタルワーク 61523220
MX-17-2 myナンバー錠 MAILBOX MX-17 田島メタルワーク 61523220
MX-17-2 myナンバー錠 MAILBOX MX-17 田島メタルワーク 61523220
MX-17-2 myナンバー錠 MAILBOX MX-17 田島メタルワーク 61523220

MAILBOX MX-17

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード61523220品番MX-17-2 myナンバー錠
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

BL-A4たて型モデルタイプ
公団サイズたて型と同サイズのためリフォームの交換作業が容易にできます。
メンテナンスも容易で、角2封筒が収納できます。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:塩化ビニール樹脂
投入口:241mm×32mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行350材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)342本体幅(mm)244投入口サイズ(mm)241×32
取扱説明書:(0.4MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする