532683 クイーンスターライトバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523264 532683 クイーンスターライトバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523264 532683 クイーンスターライトバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523264

クイーンスターライトバスマーカー 24V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61523264 品番 532683
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!

LED色グリーン レンズ色クリア 材質レンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABS 定格電圧(V)DC24 ねじピッチ(mm)60 消費電力(mA)75 LED2835SMD12pcs 明るさ(Lm)50 直径×高さ(mm)88×76
関連資料:配線方法(例)(0.4MB)
注意
※レンズの交換は出来ません
※完全防水ではございません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61523273
2022-11-22
用途:
トラック電飾
その他業種

スターライトバスマーカー零は
価格が高いので、こちらの商品の方が価格が安く、光の放ち方も控えめて思って購入しました。

思っていた光り方ではなかったです。
本当のホワイト(クリア)ではなく 少し青白く光り しかも 明るかったです。

これはこれで イイかと思って 使用しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする