曜日別特売
532689 クイーンスターライトバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523298

 

532689 クイーンスターライトバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523298
532689 クイーンスターライトバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523298
532689 クイーンスターライトバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523298

クイーンスターライトバスマーカー 24V

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色紅茶
内容量1個注文コード61523298品番532689
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!

LED色紅茶レンズ色クリア材質レンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABS定格電圧(V)DC24ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs明るさ(Lm)20直径×高さ(mm)88×76
注意
※レンズの交換は出来ません
※完全防水ではございません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61523273
2022-11-22
用途: トラック電飾
その他業種

スターライトバスマーカー零は
価格が高いので、こちらの商品の方が価格が安く、光の放ち方も控えめて思って購入しました。
思っていた光り方ではなかったです。
本当のホワイト(クリア)ではなく 少し青白く光り しかも 明るかったです。
これはこれで イイかと思って 使用しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする