JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LEDタイプマーカーランプ
クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61523343
品番
532699
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
レンズ色
紅茶/紅茶
色
紅茶/紅茶
材質
レンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABS
定格電圧(V)
DC24
ねじピッチ(mm)
60
消費電力(mA)
75
LED
2835SMD12pcs
明るさ(Lm)
13
直径×高さ(mm)
88×76
取扱説明書:
配線方法(例)(0.4MB)
注意
※レンズの交換は出来ません
※完全防水ではございません