JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ランプ
ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61523429
品番
534653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,980
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
発光パターン
8種類(OFFも含む)+ブレーキ警告フラッシュ
点灯回数
パターンによる
色
グリーン
用途
電装パーツ
材質
レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA
使用温度範囲(℃)
-40〜+50
消費電力(mA)
DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W)
LED色
グリーン
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
135×15×24
LED使用数(個)
9
防水性
IP67
電球の種類
LED
動作電圧(V)
DC10〜30
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※ラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
ブレーキ警告機能付きストロボライト_534654
参考になった