JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ダウンライト
LEDレーザーダウンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61523474
品番
534663
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
色
グリーン
動作電圧(V)
DC10〜60
消費電力(mA)
12V/245、24V/135、48V/110
明るさ(Lm)
12V/140、24V/147、48V/178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×42×47
ねじピッチ(mm)
45〜60
照射距離(m)
2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)
材質
本体/アルミ、ブラケット/スチール
LED色
グリーン
用途
電装パーツ
注意
※ノイズ対策済みですが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。予めご了承ください。