560226 ガングリップノブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523535 560226 ガングリップノブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523535

ガングリップノブ グラデーション

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径(mm)12×1.75 全長(mm)150 寸法(Φmm)60 注文コード61523535 品番560226
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は口径・全長・寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気

ブルーパープル 全長(mm)150 寸法(Φmm)60 口径(mm)12×1.75 材質樹脂 用途内装パーツ
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01882729
2018-05-31
用途:
車内のドレスアップ
運輸・通信業

以前は同じタイプのブラックウッド調タイプを付けていましたが、今のトラックは車内をブルーのモノを結構付けているので今回このタイプをチョイスしてみました。
チタンを焼いたような色合いで、とてもカッコイイです!高級感も出ましたし、他のドライバーに車内を見せたところ、「このシフトノブカッコイイっすね!」と言われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする