田島メタルワーク
MAILBOX MX-68
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61523536
品番
MX-68-2B myナンバー錠
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型郵便対応
化粧プレートが閉まっているとき、錠前とネームプレートは見えません
フリーストップ機構を備えた取出扉によりらくらく取り出し
用途
本体:ステンレスNo4仕上 0.7t
投入口:ステンレス 焼付塗装 色:ブラック 0.8t
取出口:ポリカーボネート樹脂
錠前:myナンバー錠
投入取出口:前入前出
仕様
●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠
色
ブラック
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
340
材質(扉)
ステンレス
本体高さH(mm)
360
本体幅(mm)
360
投入口サイズ(mm)
340×35
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません