JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ドアハンドルボタンカバー単品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61523605
品番
572204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製ドアハンドル&ガーニッシュセットの補修用部品です。
用途
外装パーツ
適合
【使用セット品番】572214
種別
大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
メーカー
ふそう
適合車種
ふそう大型スーパーグレート(H8.6〜H19.4)/NEWスパーグレート(H19.5〜H29.5)/'17スーパーグレート(H29.6〜)
注意
※取付の際は貼り付ける面の油汚れ等をふき取り、乾燥させてから貼り付けて下さい