JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ステップ カバー いすゞ大型ギガ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61523639
品番
572295
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
フロントサイドをシャープに彩るステップカバー
材質
樹脂
ハンドル
RH
適合車種
いすゞ大型ギガ/ギガマックス/'07ギガ/NEWギガ(H6.12〜H27.10)
適合
いすゞ大型ギガ/ギガマックス/'07ギガ/NEWギガ(H6.12〜H27.10)
タイプ
運転席側(RH)
種別
大型
色
クロームメッキ
メーカー
いすゞ
取付方式
かぶせ式
内容
右のみ
用途
ボディパーツ
注意
※専門店での取付をお勧めいたします※年式はあくまで目安です。お求めの際はお車の形状をご確認下さい。