※着用例

PHBEXW/S 速暖!ヒートベストEXW (セット品) PROMOTE(プロモート) 61524086 PHBEXW/S 速暖!ヒートベストEXW (セット品) PROMOTE(プロモート) 61524086 PHBEXW/S 速暖!ヒートベストEXW (セット品) PROMOTE(プロモート) 61524086

速暖!ヒートベストEXW (セット品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61524086 品番 PHBEXW/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900

約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。

種別ベスト ホワイト サイズS 電源充電式AC100〜240V ヒーターナノ通電性繊維ヒーター 機能発熱/防寒 表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯) バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)3400 素材ナイロン、ポリエステル 使用充電器出力電圧8.4V 保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時) バッテリー寿命約500回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする