曜日別特売
MX-91-36FBY-2-W myナンバー錠 MAILBOX MX-91 田島メタルワーク 61524166

MAILBOX MX-91

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台本体高さH(mm)200投入口サイズ(mm)344×30注文コード61524166品番MX-91-36FBY-2-W myナンバー錠
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

省スペースタイプ
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。

用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
前面:ポリカーボネート樹脂
前面カバー:ステンレス0.8tホワイト塗装
差入口プレート:ポリカーボネート樹脂
差入口プレートカバー:ステンレス0.8tホワイト塗装
扉:ステンレス0.8t ホワイト塗装
錠前:myナンバー錠
錠:myナンバー錠
投入取出口:前入後出
仕様●投入・取出口:前入後出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠ホワイト材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行351材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)344×30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする