リンクサス(Linxas)
リンクサス(Linxas)の ワーキングウェア
リンクサス(Linxas)の ヒートジャケット・ベスト
MINiバッテリーセット(充電器付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61524235
品番
LX-3350BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
リンクサスLX-6700BVとの互換性あり。
用途
PAT HEATER用バッテリー
セット内容
miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部
出力電圧(V)
HIGHモード:8/LOWモード:6
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
3350(24.32Wh)
充電可能回数
約500回
保管温度(℃)
20±5を推奨
入力電圧
DC8.4V 1500mA