リンクサス(Linxas)
リンクサス(Linxas)の ワーキングウェア
リンクサス(Linxas)の ヒートジャケット・ベスト
PAT HEATER(パッとヒーター)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61524244
品番
LX-PAT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
用途
服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能
寿命
充放電約500回
充電時間(時間)
約3
保温時間(h)
約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BV)
注意
付属品の粘着シート付面ファスナーで取付