用途箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
前面:ポリカーボネート樹脂
前面カバー:ステンレス0.8tクリア塗装
差入口プレート:ポリカーボネート樹脂
差入口プレートカバー:ステンレス0.8tクリア塗装
扉:ステンレス0.8t クリア塗装
錠前:myナンバー錠
錠:myナンバー錠
投入取出口:前入後出
仕様●投入・取出口:前入後出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠色ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行351材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)344×30