- ひざパッド ハード モノタロウ 61525285 - ひざパッド ハード モノタロウ 61525285 - ひざパッド ハード モノタロウ 61525285

ひざパッド ハード

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61525285 品番-
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ひざ部分に硬質材を使用し、より膝への負担を和らげています。
上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。
ひざガードと違い、ひざに合わせたような形状で大きく全体を覆うようなデザインになっています。

用途膝を地面に付けての作業に最適 種別ひざ用 材質合成ゴム、発泡ポリエチレン、ポリエステル 厚さ(mm)約13(発泡樹脂部分) 質量(g)約125/個 寸法(幅W×高さH)(mm)約170×215
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ひざ以外の部位での使用はしないでください。
※熱をもった場所、高温の場所での使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61525285
2025-06-13
用途:
バイク乗車時のひざ保護
運輸・通信業

保護範囲広く留め具しっかり、難点は歩いてるとずり下がる

対象商品:
61525285
2024-06-19
用途:
膝つき作業

コンクリート床での膝つき作業で使用しています。
直だと数分で立てなくなるぐらいに膝痛になりますが、これを使用してから、快適になりました。
過去に販売されてたものは、ベルトの長さが長くて襷掛けで何とかしのぎましたか、この商品はしっかり止めれるのでとても良い。
難点は時々ベルト緩めないと脚の血行不良で痺れます。
どれもそうでしょうけど。
いい買い物です。

対象商品:
61525285
2024-07-17
用途:
バイクウェアパンツの膝パッド
運輸・通信業

某ワークウェア専門店のメッシュパンツに入れるハードタイプの膝パッドとして使用しています。
サイズ、フィット感ともバッチリです。

対象商品:
61525285
2022-12-15
用途:
畑仕事や設営作業にて
建設業・工事業

ひざのプロテクションとなるカップの半径が小さいため、不安定な感じがする、結局、ふくらはぎ全体を地面に着けることになるので、ふくらはぎ全体をカバーする”格闘技用のプロテクター”の様な形状がベストと思えた。

1人が参考にしています
対象商品:
61525285
2022-10-13
用途:
空調機メンテナンス時
建設業・工事業

パットが固すぎて膝が安定せず、膝をついて作業するには不向きだと思います。
以前モノタロウ製の膝パッドを使っていましたがベルトが不満でこちらに変えました。
この商品はベルトは良いと思います。なのでこの製品のハードパッドを切り取ってモノタロウ製のソフトパッドをシリコンで接着し使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
61525285
2022-08-14
用途:
個人的なオートバイツーリングに使用しています。

膝は必ず守らなくていけません。作業中に膝をつく時にも使用していますが、ツーリング時の膝ガードとしても使用しています。頑丈なものだと感じています。

2人が参考にしています
対象商品:
61525285
2022-09-08
用途:
狭空間での作業時
一般財団法人尾道海技学院 様

エンジンルーム等で使用しますが、作業着のダメージ軽減、膝の保護にぴったり装着できてコスパ最高です。

1人が参考にしています
2023-11-08
用途:
バイク、車のメンテナンス作業

価格は手ごろですし作り(クッション)もしっかりしていて良いです。しかし他の方のレビューにもありましたがマジックテープのサイズと位置がよろしくない、もう少し調整範囲が広くなるように欲しいです。自分で付け直しました。あとこれはどのひざパッド商品にも言えるのですが膝裏に取り付けバンド(マジックテープ)が来るので膝を曲げているときにそれがゴワゴワと違和感、薄手のズボンだと痛くさえ感じます。なにか良い構造って無いでしょうかね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする