CROPS(クロップス)
CROPS(クロップス)の 自転車用カギ(ロック)
CROPS(クロップス)の ワイヤーロック・チェーンロック
スパイダー SPD02/Φ2.5×1800mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61525669
品番
SPD02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Φ2.5mmコイルケーブルを採用した、コンパクトなロック。ワイヤーは車体にキズが付きにくいビニールチューブコーティング仕様。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
色
シルバー
キー方式
ダイヤルロック
太さ(mm)
2.5
長さ(mm)
1800
質量(g)
63
ワイヤー長(mm)
1800
ヘッド寸法(mm)
62×22×9