CROPS(クロップス)
CROPS(クロップス)の 自転車用カギ(ロック)
CROPS(クロップス)の ワイヤーロック・チェーンロック
Q4-EW・イージーラップ SPD07-EW/Φ4×1800mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61525723
品番
SPD07-EW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ストレートワイヤー部分は施錠時に使用、ネック部分は収納時に束ねやすいコイルド。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
色
ブラック
キー方式
ダイヤルロック
太さ(mm)
4
長さ(mm)
1800
質量(g)
136
ワイヤー長(mm)
1800
ヘッド寸法(mm)
71×29×11