曜日別特売
MX-92-36FF-2-W myナンバー錠 MAILBOX MX-92 田島メタルワーク 61525724

MAILBOX MX-92

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台本体高さH(mm)240投入口サイズ(mm)344×35注文コード61525724品番MX-92-36FF-2-W myナンバー錠
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

大型郵便対応
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。

用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
扉:ステンレス1.5t
扉カバー:ステンレス0.8t ホワイト塗装
差入口プレート:ステンレス0.8t ホワイト塗装
錠前:myナンバー錠
錠:myナンバー錠
投入取出口:前入前出
仕様●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠ホワイト材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行332.5材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)240本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)344×35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする