SPD07SHT Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm CROPS(クロップス) ダイヤルロック 61525809

Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード61525809 品番SPD07SHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。

グリーン キー方式ダイヤルロック 太さ(mm)4 長さ(mm)300 質量(g)71 ワイヤー長(mm)300 ヘッド寸法(mm)71×29×11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-07
用途:
自転車のサドル盗難防止
農・林・水産業

シンプルで使いやすく自転車のサドルには申し分ないです。
欲を言えばロックラッチの口がもう少し大きく開くと尚使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする