CROPS(クロップス)
CROPS(クロップス)の 自転車用カギ(ロック)
CROPS(クロップス)の ワイヤーロック・チェーンロック
Qバイロ SPD04-BR/4×1800mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
61525854
品番
SPD04-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状記憶ケーブル。繰り返しの伸縮を可能にした特殊なコーティングに形状記憶効果を持たせている。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
色
ホワイト
キー方式
ダイヤルロック
太さ(mm)
4
長さ(mm)
1800
質量(g)
111
ワイヤー長(mm)
1800
ヘッド寸法(mm)
71×29×11