CROPS(クロップス)
CROPS(クロップス)の 自転車用カギ(ロック)
CROPS(クロップス)の ワイヤーロック・チェーンロック
K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61525976
品番
K3-BR120B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
固定式タイプ最小クラス。無駄に伸びない、伸び癖がない、さらに強度がアップした、4D形状記憶ケーブルを使用。3桁式ダイヤルロックで暗証番号は自由に設定可能
色
カーボン
キー方式
ダイヤルロック
太さ(mm)
8
質量(g)
200
ワイヤー長(mm)
1200
アズワン品番
64-9543-80
ヘッド寸法(mm)
142×28×16