安全長靴 耐油 白

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61526055 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先芯入りの耐油長靴です。器具や什器などの接触や落下物による足先の損傷を防いでくれます。
耐油性のある靴底素材を使用しています。
内側素材に吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し足の負担を軽減します。

用途食品工場、水産業、厨房作業など 形状ハイカット サイズ(cm)25.5 長さ(cm)約39(26cm) 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 標準質量(g/片足)約900(26cm) 機能耐油性 足幅3E相当 材質(インナー)吸汗布 材質(先芯)スチール 靴タイプ長靴
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※靴の爪先部には先芯がはいっていますが、爪先部以外の保護構造ではありません。又重量物の落下状況により、その衝撃・圧迫に耐えられない場合がありますので、重量物の落下には十分注意してください。
※一度の衝撃や圧迫を受けた靴は、外観に係わらず使用しないでください。
※先芯の穴などの加工は、性能が低下しますのでおやめください。
※靴が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなった場合には使用しないでください。
※爪先部に先芯が入っておりますので、足入れには十分注意してください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形のおそがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりする恐れがありますので注意願います。
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61526089
2025-12-04
用途:
建設工事現場で使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

この様なタイプの安全長靴は各社高値のもの安値のもの、どれも長持ちしません。ひび割れします。この靴も2ヶ月ぐらいで割れました。でも安いのでまた買いますが、モノタロウさん、割れない丈夫な安全長靴を作って販売して下さい。

2026-02-04
用途:
農場用
農・林・水産業

安価なため良く購入しています。
足幅は少し狭いそうです。

2025-12-23
用途:
調理場の清掃作業
製造業

調理場の床や洗い場での水洗浄による作業で長靴に水がかかると内側の側面がじわじわと濡れてきます。靴底のゴムとの張り合わせからかと思いましたが、足の底は濡れません。(中敷き入れているからかも)内側の側面の下側からじわじわ濡れてきます。どうもゴムの質が悪く浸透するようです。履きごごちは良いのですごく残念です。改善してください。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-06-12
用途:
工場内洗浄作業
卸売・小売業

定期的に交換しなければいけないので
安くて助かっています。
是非24cm以下も販売してほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
61526107
2025-08-19
用途:
土木工事
建設業・工事業

少し大きめの物を買って履いていますが、価格も安く履きやすい。

対象商品:
61526107
2025-06-14
用途:
コンクリート
建設業・工事業

毎回リピートさせていただいてます。
安いのに、動きやすいし、丈夫です。

2024-11-17
用途:
果樹収穫作業
CADサービス 様

高さがあり、ごみが入りにくいのがいい。
かなり重いが、安全靴なので仕方ないか。
動きにくいことはありません。

2024-10-17
用途:
洗車作業
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も手頃で履き心地も自分好み。
適度な柔らかさがありはいていても疲れない。
以前も購入したがリピーターです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする