マルチアングルボール付六角レンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(mm)1.5 注文コード61526493 品番2222.L1.5
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。

サイズ(mm)1.5 適合セットスクリューM3 適合キャップスクリューM1.6-2 ハンドル長さ(mm)80 キー長さ(mm)4 質量(g)1 先端形状六角 サイズ規格ミリ アズワン品番65-1943-58
注意
※ボール部では本締めできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61526649
2023-09-28
用途:
バイクのメンテ

狭い場所にある六角ネジを回すには、必需品といってよい。
ボールポイントほどの自由度は無いが、障害物を避けるには十分で、本締めできるのが良い。

対象商品:
61526554
2023-09-08
用途:
計測器械等のメンテナンス
和建技術株式会社 様

なんといってもL字部分が短いのがいい、狭いところで重宝する。
L字の短い方も少し角度が変えられるので、狭いところでの作業
でとても重宝する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする