田島メタルワーク
MAILBOX MX-303
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1台
注文コード
61526546
品番
MX-303SP-HL ラッチロック錠
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。
扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm
前入後出
ポール付
仕様
●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠
色
ヘアライン
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
330
材質(扉)
ステンレス
本体高さH(mm)
190
本体幅(mm)
390
投入口サイズ(mm)
350×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません