無反動銅ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61526685 品番 306.24CU
参考基準価格(税別)¥11,930 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。
ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。

ヘッド径(Φmm)24 全長(mm)290 ジョイントサイズ2(柄とヘッドセンター) ヘッド長さ(mm)81 質量(g)354 材質(頭)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする