差替ドライバーブレード(マイナス/プラス)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61526895 品番 52CPH.0-70
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します。

先端形状プラス、マイナス 先端サイズNo.0 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61526877
2023-08-22
用途:
小ねじの扱い

プラスの000番が欲しくて、買いました。この製品は、六角軸の対辺幅が3mmで、それ用のハンドルもあるのは知っていました。しかし、PBの3.5mm六角軸の53シリーズを常用しているので、53 TELESCOPEハンドルに着くよう、薄板をシムとして六角棒を囲み、また長さが足りない分を補う延長棒を入れて、53ハンドルで使っています。力をかけない000番では、十分に用を足しています。メーカーは、規格品種を増やさず、もっと標準化してほしいです。一本のために、ハンドルを買いたくないので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする