田島メタルワーク
田島メタルワークの 書庫・金庫・ロッカー
田島メタルワークの ロッカー
田島メタルワークの 小物入れロッカー
PersonalBOX PX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61527404
品番
PX-3-3D
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスビルの化粧室・給湯室、住宅のキッチン・バルコニー・リビング等様々な場面での収納にご使用いただける多目的ボックスです。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
扉:ステンレス 白色焼付塗装仕上げ 0.8t ポケット付
錠前:CLダイヤル錠
本体幅(mm)
450
仕様
扉材質:ステンレス
材質(本体)
ステンレス
奥行(mm)
本体:180
本体高さH(mm)
200
鍵
CLダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×180×200
取扱説明書:
(0.51MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません