曜日別特売
スペース28-2 myナンバー錠 MAILBOX スペース28 田島メタルワーク 61528129

MAILBOX スペース28

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード61528129品番スペース28-2 myナンバー錠
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

多段省スペースタイプ
本体は耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
扉はステンレスの切口・鋭利な角部を排除し、樹脂を組み合わせることで安全性に配慮しました。
差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 0.5t
扉:ポリカーボネート樹脂
扉カバー:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
錠前:myナンバー錠
ネームホルダー:ポリカーボネート樹脂
投入口:252mm×29mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行380材質(扉)ポリカーボネート樹脂錠前myナンバー錠本体高さH(mm)240本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)252×29

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする