PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の キッチン・調理用品
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 栓抜き・缶切り・オープナー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 栓抜き・缶切り
栓抜き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61528146
品番
9001
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅(mm)
16.54
全長(mm)
70.22
質量(g)
14
本体厚さ(mm)
4.5
口幅(mm)
14.58