曜日別特売
20500 ペンギンモルタル鏝 BIGMAN(ビッグマン) 61528664

20500 ペンギンモルタル鏝 BIGMAN(ビッグマン) 61528664
20500 ペンギンモルタル鏝 BIGMAN(ビッグマン) 61528664

ペンギンモルタル鏝

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード61528664品番20500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

抜群の塗りあがり。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼をインサート。抜群の塗りあがりで長寿命。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼ピンをインサート。

用途レンガ・タイルの目地など細かい部分を塗ります。 ブロックにモルタルを塗る時に使います。 レンガを積む時に使います。 下地壁を薄く塗ったりセメント壁のツヤ出し・仕上用。材質本体:樹脂(HIPS)●首部:鋼+樹脂●柄部:木柄寸法(mm)275×96×75質量(g)222
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: モルタル
建設業・工事業

しまった、サイズがデカ過ぎた。(よく見ればよかった)
モルタルを練る時にしか使えない。
その用途においては普通。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする