ツールボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61528847 品番ITB-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

道具や工具の収納を目的としたバッグ。ハイプハンドルのツールボックスハンドルの両端を直角に曲げているので出し入れがし易くなっています。外側内側共にポケットを多く装備しているツールボックスのスタンダードモデル。

用途道具や工具を収納するハイプハンドルのツールボックスとして。 材質ポリエステル 寸法(mm)270×405×220 グレー/ブラック 質量(g)950 タイプハイプハンドルツールボックス
注意
※本来の用途以外の使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする