BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 工具箱/腰袋/工具差し
BIGMAN(ビッグマン)の ツールボックス/ツールバッグ
BIGMAN(ビッグマン)の 帆布製
ALクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
小・小/5連
注文コード
61528874
品番
FC5S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
使い方はアイデア次第。
用途
第3の手としてコードの裁きに。
パイプなどの固定に。
メモのクリップに。
仕様
小クリップ幅(mm):20
材質
樹脂
寸法(mm)
23×23×155
質量(g)
10
タイプ
小・小/5連
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。