BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の モンキーレンチ
ワイドモンキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61528960
品番
ATS-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。
用途
口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。
材質
本体 CR-V
長さ(mm)
150
寸法(mm)
150×49×11
色
ブラック
質量(g)
111
開口幅(mm)
24
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。